Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Multiplexer; SP16T; Ch: 1; TSSOP28; 5÷18VDC,10÷36VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MUX506IPW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MUX506IPW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP28
Widerstand: 125Ω
Versorgungsspannung: 10...36V DC;5...18V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Multiplexer
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Tube
Ausgangskonfiguration: SP16T
Anzahl im Set/Package: 50Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.