Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Multiplexer; SP16T; Ch: 1; TSSOP28; 5÷18VDC,10÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MUX36S16IPWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MUX36S16IPWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP28
Widerstand: 125Ω
Versorgungsspannung: 10...36V DC;5...18V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Multiplexer
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Ausgangskonfiguration: SP16T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.