Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; USB A; MUSB; für Frontplatten,schraubbar; THT; 90°-Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; USB A; MUSB; für Frontplatten,schraubbar; THT; 90°-Winkel
Buchse; USB A; MUSB; für Frontplatten,schraubbar; THT; 90°-Winkel
Artikel-Nr.:
     2805-MUSB-A111-35
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MUSB-A111-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Steckverbinder-Typ: USB A
Steckverbinder: Buchse
Dichtheitsklasse: IP67
Steckverbinder-Serie: MUSB
Steckverbinder-Variante: mit Blende
Gewinde: UNC 4-40
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Ausführung: USB 2.0
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: usb buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 25,00*
ab € 8,62*
€ 12,14*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 15,65*
1 Tag
37
1
€ 14,99*
ab € 8,79*
€ 16,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.