Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 480W; 22÷28VDC; 20A; IP20; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 480W; 22÷28VDC; 20A; IP20; OUT: 1
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 480W; 22÷28VDC; 20A; IP20; OUT: 1
Artikel-Nr.:
     2805-MURR-85002
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 480W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 132x113x136mm
Ausgangsspannung: 22...28V DC
Ausgangsstrom: 20A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 90%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED;Möglichkeit einer Versorgung mit 2-phasiger Spannung 2 x 340...572V AC
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Spannungsabfall BOP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 360...520V AC
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURR ELEKT:
MURR ELEKT
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 211,50*
€ 242,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 216,32*
€ 245,90*
Frei Haus
ab € 214,62*
€ 245,91*
Frei Haus
ab € 218,40*
€ 248,35*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 224,02*
€ 271,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,54*
€ 323,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,73*
€ 318,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,01*
€ 299,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,75*
€ 286,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,02*
€ 266,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.