Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: für Widerstandsmessung; MULTICHECK; Stecker: EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MULTICHECK/PLT-EU
Hersteller:
     KPS
Herst.-Nr.:
     MULTICHECK /PLT-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KPS
Farbe: rot;blau;grün
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Eigenschaften des Messzubehörs: Test direkt aus der Steckdose
Passendes Zubehör: MULTICHECK
Art der Stecker: EU
Messsonden-Typ: für Widerstandsmessung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KPS:
KPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.