Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 300Ω; SMD; 300mA; 1206; R: 300mΩ; ±25%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-MU3261-301Y
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MU3261-301Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,3Ω
Toleranz: ±25%
Betriebsstrom: 0,3A
Impedanz bei 100MHz: 300Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2985
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0188*
€ 0,0931*
600
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,136*
Lager 2805
600
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,136*
€ 0,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0272* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 108,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.