Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 150Ω; SMD; 600mA; 0603; R: 250mΩ; ±25%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MU1608-151Y
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MU1608-151Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,25Ω
Toleranz: ±25%
Betriebsstrom: 0,6A
Impedanz bei 100MHz: 150Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,48*
€ 117,1912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,32*
€ 114,6208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,56*
€ 111,3364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,56*
€ 100,6264
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,68*
€ 91,2492
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.