Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 150Ω; SMD; 100mA; 0402; R: 300mΩ; ±25%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MU1005-151Y
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MU1005-151Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,3Ω
Toleranz: ±25%
Betriebsstrom: 0,1A
Impedanz bei 100MHz: 150Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,04246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 502,50*
€ 597,975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 489,50*
€ 582,505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 457,80*
€ 544,782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 448,10*
€ 533,239
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 424,60*
€ 505,274
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.