Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer; elektrisch; 1,3kW; 11000Umdr./Min; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MTB.WPB13-125QUICK
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     WPB 13-125 QUICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Hersteller: METABO
Versorgungsspannung: 230V AC
Drehzahl: 11000Umdr./Min
Max. Leistung: 1,3kW
Werkzeuganwendung: für Werkstattarbeiten
Werkzeug-Art: elektrisch
Elektrowerkzeug-Typ: Winkelschleifer
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
METABO:
METABO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.