Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschrauber; Stromversorgung: Akku Li-Ion 18V x1; 1,5÷13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrschrauber; Stromversorgung: Akku Li-Ion 18V x1; 1,5÷13mm
Bohrschrauber; Stromversorgung: Akku Li-Ion 18V x1; 1,5÷13mm
Artikel-Nr.:
     2805-MTB.602104840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     BS 18 LT QUICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Hersteller: METABO
Stromquelle: Akku Li-Ion 18V x1
Drehzahl: 0...450Umdr./Min;0...1600Umdr./Min
Verpackungs-Art: Koffer
Achtung!: ohne Ladegerät
Größe des Griffsockels: 1,5...13mm
Betriebsmodi: Bohren;Schrauben
Bohrbereich: 13mm (Stahl);38mm (Holz)
Passendes Zubehör: MTB.625367000;MTB.625368000
Elektrowerkzeug-Typ: Bohrschrauber
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
METABO:
METABO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,51*
€ 250,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,66*
€ 248,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,83*
€ 238,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,76*
€ 215,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.