Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Messgerät; Spannung: DC; 100÷240VAC; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Messgerät; Spannung: DC; 100÷240VAC; für Frontplatten
Modul: Messgerät; Spannung: DC; 100÷240VAC; für Frontplatten
Artikel-Nr.:
     2805-MT4W-DV-4N
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     MT4W-DV-4N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
digitaler zähler
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 14,2mm
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Montageabmessungen: 92x45mm
Äußere Abmessungen: 96x48x106mm
Modul-Typ: Messgerät
Kontrollierte Größe: Spannung: DC
Bereich der kontrollierten Größe: 0...500V DC
Programmier-Art: Folientastatur
Herstellerserie: MT4W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 38,74*
€ 68,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 104,33*
€ 131,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.