Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbel; Polyamid; ØÖffn.Mont: 14mm; L.Griff: 80mm; L.Arm: 162mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurbel; Polyamid; ØÖffn.Mont: 14mm; L.Griff: 80mm; L.Arm: 162mm
Kurbel; Polyamid; ØÖffn.Mont: 14mm; L.Griff: 80mm; L.Arm: 162mm
Artikel-Nr.:
     2805-MT.130A-14
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     MT.130A-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf schwarz
drehknopf
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser der Montageöffnung: 14mm
Befestigung: gepresst
Gehäuse-Material: Polyamid
Korpusfarbe: schwarz
Grifflänge: 80mm
Montage Element-Typ: Kurbel
Armlänge: 162mm
Material des Innenteils: Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.