Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; SMT; RKontakt max: 80mΩ; M


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSSR-10S
Hersteller:
     Sungmun Electronics
Herst.-Nr.:
     MSSR-10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter dezimal
codierschalter
Hersteller: SUNGMUN ELECTRONICS
Montage: SMT
Max. Kontaktwiderstand: 80mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -60...125°C
Gehäuseabmessungen: 7,4x7,4x3,65mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,4A / 42V DC
Anzahl stabiler Positionen: 10
Kodierschalters-Art: DEC/BCD
Herstellerserie: M
Anzahl Positionen: 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 350.000 Stück
Mindestbestellmenge: 700 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 350000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.