Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller; LQFP100; 18kBSRAM,256kBFLASH; Cmp: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller; LQFP100; 18kBSRAM,256kBFLASH; Cmp: 12
IC: Mikrocontroller; LQFP100; 18kBSRAM,256kBFLASH; Cmp: 12
Artikel-Nr.:
     2805-MSP430F5632IPZ
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430F5632IPZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller
Schnittstelle: IrDA;JTAG;UART x2;I2C x2;SPI x4
Komparatorenanzahl: 12
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl PWM Kanäle: 18
Architektur-Art: MSP430
Familie: MSP430F5x/6x
Anzahl output compare Kanäle: 18
Anzahl input capture Kanäle: 18
Speicher: 256kB FLASH;18kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.