Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller; LQFP64; Schnittstelle: I2C,JTAG,SPI,UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller; LQFP64; Schnittstelle: I2C,JTAG,SPI,UART
IC: Mikrocontroller; LQFP64; Schnittstelle: I2C,JTAG,SPI,UART
Artikel-Nr.:
     2805-MSP430F157IPM
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430F157IPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;JTAG
Komparatorenanzahl: 1
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl PWM Kanäle: 10
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;DMA;Innentemperatursensor;Brown Out Reset (BOR)
Architektur-Art: MSP430
Familie: MSP430F1x
Anzahl output compare Kanäle: 10
Anzahl input capture Kanäle: 10
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 32kB FLASH;1kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.