Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller; SO28; Schnittstelle: JTAG,SPI,UART; Cmp: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller; SO28; Schnittstelle: JTAG,SPI,UART; Cmp: 1
IC: Mikrocontroller; SO28; Schnittstelle: JTAG,SPI,UART; Cmp: 1
Artikel-Nr.:
     2805-MSP430F122IDW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430F122IDW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO28
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;UART;JTAG
Komparatorenanzahl: 1
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 3
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog
Architektur-Art: MSP430
Familie: MSP430F1x
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 3
Speicher: 4kB FLASH;256B SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.