Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller; SO20; Interface: JTAG; 2kBSRAM,8kBFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller; SO20; Interface: JTAG; 2kBSRAM,8kBFLASH
IC: Mikrocontroller; SO20; Interface: JTAG; 2kBSRAM,8kBFLASH
Artikel-Nr.:
     2805-MSP430F1132IDW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430F1132IDW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO20
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller
Interface: JTAG
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 5
Anzahl PWM Kanäle: 3
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;Innentemperatursensor;Brown Out Reset (BOR)
Architektur-Art: MSP430
Familie: MSP430F1x
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 3
Speicher: 8kB FLASH;2kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.