Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilermodul; 0÷20bar; 4200l/min; -10÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MS6-FRM-1/4
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     529857
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzweigmodul Druckluft
Druckluftabzweigmodul
abzweigmodul druckluft
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -10...60°C
Anwendung: Druckluft;Inertgase
Betriebsdruck: 0...20bar
Pneumatik Zubehör-Typ: Verteilermodul
Durchfluss: 4200l/min
Druckluftanschluss: G1/4 x2;G1/2 x2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,85*
€ 18,76*
3 Tage
38
€ 8,90*
ab € 15,82*
€ 20,79*
€ 8,95*
ab € 16,67*
€ 22,52*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 27,85*
€ 40,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.