Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 22(4+18); Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 22(4+18); Löten
Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 22(4+18); Löten
Artikel-Nr.:
     2805-MS3106A28-11P
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3106A28-11P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: oliv
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 500V AC;700V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: Größe 28
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 13A;23A
Anzahl Pole: 22 (4+18)
Steckverbinder-Serie: MS/DS
Steckverbinder-Variante: mit Montage-Schraubverschluss
Entspricht Norm: MIL-C-5015;Military Standard
Leitungsquerschnitt: 0,5...1,5mm2;2,5...4mm2
Gehäuseblende: Zink
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Steckergröße: 16;12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.