Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 5; männlich; Löten; MS/DS; 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 5; männlich; Löten; MS/DS; 13A
Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 5; männlich; Löten; MS/DS; 13A
Artikel-Nr.:
     2805-MS3102A14S-5P.621
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3102A 14S-5P(621)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 250V DC;200V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: Größe 14S
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 13A
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: MS/DS
Entspricht Norm: MIL-C-5015;Military Standard
Leitungsquerschnitt: 0,5...1,5mm2
Gehäuseblende: Zink
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gerade
Steckergröße: 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.