Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: militär; Größe 11; Buchse; männlich; PIN: 13; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MS27466T11F35PD
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS27466T11F35PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: silber
Steckverbinder-Typ: militär
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäuse: Größe 11
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 5A
Anzahl Pole: 13
Steckverbinder-Serie: MIL-DTL-38999 Series I
Entspricht Norm: Military Standard;MIL-DTL-38999
Gehäuseblende: vernickelt
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Polarisierung: D
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gerade
Steckergröße: 22D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.