Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 15A/250VAC; 0,3A/220VDC; mit Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 15A/250VAC; 0,3A/220VDC; mit Stiften
Mikroschalter SNAP ACTION; 15A/250VAC; 0,3A/220VDC; mit Stiften
Artikel-Nr.:
     2805-MS1307
Hersteller:
     SPAMEL
Herst.-Nr.:
     MS\1307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 15 a 250 v
Hersteller: SPAMEL
Mechanische Haltbarkeit: 20000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 15mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuseabmessungen: 49,2x17,45x20,2mm
Ausgänge: geschraubt
Elektrische Lebensdauer: 500000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 15A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,3A / 220V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltereigenschaften: mit Stiften
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.