Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spule für Elektroventile; IP65; 4,8W; 24VDC; A: 20,8mm; B: 29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spule für Elektroventile; IP65; 4,8W; 24VDC; A: 20,8mm; B: 29mm
Spule für Elektroventile; IP65; 4,8W; 24VDC; A: 20,8mm; B: 29mm
Artikel-Nr.:
     2805-MS02400-KPL
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     MS 02400-KPL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Durchmesser der Montageöffnung: 9mm
Betriebstemperatur: 0...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Maß A: 20,8mm
Leistungsaufnahme: 4,8W
Maß E: 18mm
Setinhalt: Stecker
Maß B: 29mm
Maß C: 58mm
Maß D: 40,5mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Spule für Elektroventile
Eigenschaften pneumatischer Elemente: mit LED;mit Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.