Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Ring; L: 11,3mm; ØInn: 21,5mm; ØAußen: 36,6mm; 117nH; 500kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Ring; L: 11,3mm; ØInn: 21,5mm; ØAußen: 36,6mm; 117nH; 500kHz
Ferrit: Ring; L: 11,3mm; ØInn: 21,5mm; ØAußen: 36,6mm; 117nH; 500kHz
Artikel-Nr.:
     2805-MS-141125-2
Hersteller:
     Arnold
Herst.-Nr.:
     MS-141125-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Hersteller: ARNOLD
Frequenz max.: 500kHz
Länge: 11,3mm
AI Induktionsfaktor: 117nH
Kernmaterial: sendust
Außendurchmesser: 36,6mm
Innendurchmesser: 21,5mm
Ferrit-Typ: Ring
Bauart: Kunststoffhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.