Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Ring; L: 11,6mm; ØInn: 19,3mm; ØAußen: 33,8mm; 91nH; 500kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Ring; L: 11,6mm; ØInn: 19,3mm; ØAußen: 33,8mm; 91nH; 500kHz
Ferrit: Ring; L: 11,6mm; ØInn: 19,3mm; ØAußen: 33,8mm; 91nH; 500kHz
Artikel-Nr.:
     2805-MS-130090-2
Hersteller:
     Arnold
Herst.-Nr.:
     MS-130090-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Hersteller: ARNOLD
Frequenz max.: 500kHz
Länge: 11,6mm
AI Induktionsfaktor: 91nH
Kernmaterial: sendust
Außendurchmesser: 33,8mm
Innendurchmesser: 19,3mm
Ferrit-Typ: Ring
Bauart: Kunststoffhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.