Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Ring; L: 12mm; ØInn: 14,1mm; ØAußen: 27,7mm; 94nH; 500kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Ring; L: 12mm; ØInn: 14,1mm; ØAußen: 27,7mm; 94nH; 500kHz
Ferrit: Ring; L: 12mm; ØInn: 14,1mm; ØAußen: 27,7mm; 94nH; 500kHz
Artikel-Nr.:
     2805-MS-106075
Hersteller:
     Arnold
Herst.-Nr.:
     MS-106075-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Hersteller: ARNOLD
Frequenz max.: 500kHz
Länge: 12mm
AI Induktionsfaktor: 94nH
Kernmaterial: sendust
Außendurchmesser: 27,7mm
Innendurchmesser: 14,1mm
Ferrit-Typ: Ring
Bauart: Kunststoffhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.