Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais; Aufputz; 90÷250VAC; WIFI; Software: SMART Life


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MS-101-WIFI
Hersteller:
     MOES
Herst.-Nr.:
     MS-101 WI-FI
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOES
Montage: Aufputz
Versorgungsspannung: 90...250V AC
Abmessungen: 88x38x22mm
Modul-Typ: Relais
Kommunikationsprotokoll: WIFI
Software: SMART Life
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MOES:
MOES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.