Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; THT; 52,3kΩ; 600mW; ±1%; Ø2,5x6,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MRS25000C5232FRP00
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MRS25000C5232FRP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,6W
Widerstand: 52,3kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,5x6,5mm
Ausgangsmaße: Ø0,6x28mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,04372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,35*
€ 326,4765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,50*
€ 323,085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 238,05*
€ 283,2795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,80*
€ 274,652
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 218,60*
€ 260,134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.