Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; THT; 105Ω; 600mW; ±1%; Ø2,5x6,5mm; 50ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; THT; 105Ω; 600mW; ±1%; Ø2,5x6,5mm; 50ppm/°C
Widerstand: thin film; THT; 105Ω; 600mW; ±1%; Ø2,5x6,5mm; 50ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-MRS25000C1050FCT00
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MRS25000C1050FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,6W
Widerstand: 105Ω
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,5x6,5mm
Ausgangsmaße: Ø0,6x28mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2859
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0318*
€ 0,1933*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,179*
€ 1,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0179* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.