Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0402; 0Ω; 62,5mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MR04X000PTL
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     MR04X000PTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 62,5mW
Widerstand:
Max. Betriebsspannung: 50V
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,0008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.