Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1kΩ; SMD; 1,5A; 0805; R: 150mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MPZ2012S102AT
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MPZ2012S102AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,15Ω
Betriebsstrom: 1,5A
Impedanz bei 100MHz: 1kΩ
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,16*
€ 104,9104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,72*
€ 104,3868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,40*
€ 101,626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,84*
€ 93,8196
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,36*
€ 81,3484
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.