Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 220Ω; SMD; 1,5A; 0603; R: 100mΩ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MPZ1608Y221BTD25
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MPZ1608Y221BTD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,1Ω
Betriebsstrom: 1,5A
Impedanz bei 100MHz: 220Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6660
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0233*
€ 0,1116*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,268*
€ 0,398*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0268* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 159,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.