Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 150Ω; SMD; 1,8A; 0603; R: 50mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MPZ1608Y151BTA00
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MPZ1608Y151BTA00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritperlen
SMD Ferrit
drosselspule tdk
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 50mΩ
Betriebsstrom: 1,8A
Impedanz bei 100MHz: 150Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4000
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0172*
€ 0,0343*
Lager 2805
40
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 2,90*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,04*
€ 4,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0192* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Mindestbestellmenge: 40 Packungen ( entspricht € 116,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.