Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 60Ω; SMD; 3,5A; 0603; R: 20mΩ; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MPZ1608S600AT
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MPZ1608S600AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 20mΩ
Betriebsstrom: 3,5A
Impedanz bei 100MHz: 60Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,36*
€ 99,1984
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,64*
€ 98,3416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,60*
€ 95,914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,12*
€ 89,3928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,08*
€ 76,2552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.