Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; 47uH; lBetrieb: 3A; 182,6mΩ; ±20%; Isat: 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; 47uH; lBetrieb: 3A; 182,6mΩ; ±20%; Isat: 4A
Drossel: Ferrit; 47uH; lBetrieb: 3A; 182,6mΩ; ±20%; Isat: 4A
Artikel-Nr.:
     2805-MPXV1D1040L470
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPXV1D1040L470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
leistungsinduktivität 47 µh
drosselspule
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstand: 182,6mΩ
Toleranz: ±20%
Äußere Abmessungen: 10,8x10x4mm
Betriebsstrom: 3A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 47µH
Drossel-Typ: Ferrit
Resonanzfrequenz: 4,5MHz
Sättigungsstrom: 4A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,698*
€ 2,45*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 3,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.