Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 10uH; lBetrieb: 10,1A; 20,6mΩ; ±20%; Isat: 13,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 10uH; lBetrieb: 10,1A; 20,6mΩ; ±20%; Isat: 13,5A
Drossel: Draht; SMD; 10uH; lBetrieb: 10,1A; 20,6mΩ; ±20%; Isat: 13,5A
Artikel-Nr.:
     2805-MPX1D1250L100
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPX1D1250L100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 10µh
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstand: 20,6mΩ
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 10,1A
Induktivität: 10µH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 0,1MHz
Sättigungsstrom: 13,5A
Maße (a x b x c): 12x12x5mm
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 14,99*
ab € 1,69*
€ 3,42*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 4,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.