Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 10uH; lBetrieb: 3,1A; 140,1mΩ; ±20%; Isat: 3,5A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 10uH; lBetrieb: 3,1A; 140,1mΩ; ±20%; Isat: 3,5A
Drossel: Draht; SMD; 10uH; lBetrieb: 3,1A; 140,1mΩ; ±20%; Isat: 3,5A
Artikel-Nr.:
     2805-MPX1D0530L100
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPX1D0530L100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstand: 140,1mΩ
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 3,1A
Induktivität: 10µH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 0,1MHz
Sättigungsstrom: 3,5A
Maße (a x b x c): 5,5x5,2x3mm
Alias: UPI2X10530L100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.703,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,68146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.853,125*
€ 2.205,21875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.840,075*
€ 2.189,68925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.774,50*
€ 2.111,655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.734,875*
€ 2.064,50125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.703,65*
€ 2.027,3435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.