Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 68nF; 22x7,8x14,3mm; THT; ±10%; 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 68nF; 22x7,8x14,3mm; THT; ±10%; 20mm
Kondensator: Polypropylen; 68nF; 22x7,8x14,3mm; THT; ±10%; 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-MPP-68NR20/1000
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     MPP-68NR20/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 20mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 22x7,8x14,3mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 68nF
Durchmesser der Ausgänge: 0,8mm
Leitungslänge: 25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,065*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5019*
€ 0,59726
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3071*
€ 0,36545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2743*
€ 0,32642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1594*
€ 0,18969
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.