Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 2,7uF; 29x13,3x21,4mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 2,7uF; 29x13,3x21,4mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; 2,7uF; 29x13,3x21,4mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-MPP-2U7R27/400
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     MPP-2U7R27/400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 29x13,3x21,4mm
Max. Betriebsspannung: 400V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 2,7µF
Durchmesser der Ausgänge: 0,8mm
Leitungslänge: 25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,177*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,881*
€ 1,04839
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.