Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 18nF; 12x5,9x10,8mm; THT; ±10%; 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 18nF; 12x5,9x10,8mm; THT; ±10%; 10mm
Kondensator: Polypropylen; 18nF; 12x5,9x10,8mm; THT; ±10%; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-MPP-18NR10/400
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     MPP-18NR10/400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 12x5,9x10,8mm
Max. Betriebsspannung: 400V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 18nF
Durchmesser der Ausgänge: 0,6mm
Leitungslänge: 25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.