Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 150nF; 27x9,5x15,9mm; THT; ±10%; 27,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 150nF; 27x9,5x15,9mm; THT; ±10%; 27,5mm
Kondensator: Polypropylen; 150nF; 27x9,5x15,9mm; THT; ±10%; 27,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-MPP-150NR27/1000
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     MPP-150NR27/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 27x9,5x15,9mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,15µF
Durchmesser der Ausgänge: 0,8mm
Leitungslänge: 25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,222*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,168*
€ 1,38992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.