Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 150nF; 22x11,4x19,4mm; THT; ±10%; 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 150nF; 22x11,4x19,4mm; THT; ±10%; 20mm
Kondensator: Polypropylen; 150nF; 22x11,4x19,4mm; THT; ±10%; 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-MPP-150NR20/1000
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     MPP-150NR20/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 20mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 22x11,4x19,4mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,15µF
Durchmesser der Ausgänge: 0,8mm
Leitungslänge: 25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,117*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,929*
€ 1,10551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.