Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 680nH; 7,5A; 16mΩ; ±20%; 4,4x4,2x1,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MPI4020V2-R68-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MPI4020V2-R68-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 16mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 4,4x4,2x1,8mm
Betriebsstrom: 7,5A
Induktivität: 0,68µH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 80MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.246,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,41555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.324,26*
€ 1.575,8694
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.307,97*
€ 1.556,4843
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.277,34*
€ 1.520,0346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.258,62*
€ 1.497,7578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.246,65*
€ 1.483,5135
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.