Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 220nF; 100VDC; 7,5mm; ±10%; 9,5x5,1x8,4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 220nF; 100VDC; 7,5mm; ±10%; 9,5x5,1x8,4mm
Kondensator: Polyester; 220nF; 100VDC; 7,5mm; ±10%; 9,5x5,1x8,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-MPEM-220NR7.5/100
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     MPEM-220NR7.5/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 9,5x5,1x8,4mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,22µF
Kondensatorenserie: MKT
Kondensatorenanwendung: filternd;Stromkreis für hohe Frequenzen;Impulsschaltungen;Entstörschaltungen
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer;induktionsarme Kondensatoren;hoher Isolationswiderstand;überzogen mit Epoxydharz
Leitungslänge: 25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,293*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0293* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,107*
€ 1,31733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.