Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10uF; 100VDC; 31mm; ±10%; 33x13,6x21,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10uF; 100VDC; 31mm; ±10%; 33x13,6x21,7mm
Kondensator: Polyester; 10uF; 100VDC; 31mm; ±10%; 33x13,6x21,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-MPEM-10UR31/100
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     MPEM-10UR31/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 31mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 33x13,6x21,7mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10µF
Kondensatorenserie: MKT
Kondensatorenanwendung: filternd;Stromkreis für hohe Frequenzen;Impulsschaltungen;Entstörschaltungen
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer;induktionsarme Kondensatoren;hoher Isolationswiderstand;überzogen mit Epoxydharz
Leitungslänge: 25mm
Weitere Suchbegriffe: mkt-kondensator 10uf, kt kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.