Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 400VDC; 10mm; ±10%; 12x5,4x8,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100nF; 400VDC; 10mm; ±10%; 12x5,4x8,7mm
Kondensator: Polyester; 100nF; 400VDC; 10mm; ±10%; 12x5,4x8,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-MPEM-100NR10/400
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     MPEM-100NR10/400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 12x5,4x8,7mm
Max. Betriebsspannung: 400V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Kondensatorenserie: MKT
Kondensatorenanwendung: filternd;Stromkreis für hohe Frequenzen;Impulsschaltungen;Entstörschaltungen
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer;induktionsarme Kondensatoren;hoher Isolationswiderstand;überzogen mit Epoxydharz
Leitungslänge: 25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.