Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 58mm; W: 25mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 10,5mm; DL; W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schelle; ØBündel: 58mm; W: 25mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 10,5mm; DL; W1
Schelle; ØBündel: 58mm; W: 25mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 10,5mm; DL; W1
Artikel-Nr.:
     2805-MPC-LKD15825
Hersteller:
     MPC Industries
Herst.-Nr.:
     LKD15825
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MPC INDUSTRIES
Durchmesser der Montageöffnung: 10,5mm
Breite: 25mm
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 58mm
Material der Abdeckung: EPDM
Herstellerserie: DL
DIN Norm: DIN 3016
Standard: W1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.