Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOM; Cortex A7/M4; 512MBRAM; STM32MP1; SO DIMM 200; 4÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOM; Cortex A7/M4; 512MBRAM; STM32MP1; SO DIMM 200; 4÷5,5VDC
SOM; Cortex A7/M4; 512MBRAM; STM32MP1; SO DIMM 200; 4÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MP157A512RUSD1WBC
Hersteller:
     SOMLABS
Herst.-Nr.:
     SLS18MP157A_650C_512R_USD_1WB_C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: SOMLABS
Steckverbinder-Art: SO DIMM 200
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 4...5,5V DC
Sortiments-Typ: SOM
Schnittstelle: CAN x2;USB x2;SPI x4;I2S x3;I2C x4;WiFi;DSI;CSI;Bluetooth Low Energy;UART x8;microSD;MIPI
Speicher-Art: SDRAM;DDR3L
Größe: SODIMM
Betriebsfrequenz: 650MHz
Abmessungen: 67x32x4mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Grafikbeschleuniger 2D
Architektur-Art: Cortex A7/M4
Anschlussgeräte: VisionCB-STD
Prozessor: STM32MP1
Familie: VisionSOM-STM32MP1
Anzahl der Kerne: 2
Handelsname: VisionSOM
Speicher: 512MB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SOMLABS:
SOMLABS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.