Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOM; Cortex A7/M4; 512MBRAM; STM32MP1; SO DIMM 200; 4÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOM; Cortex A7/M4; 512MBRAM; STM32MP1; SO DIMM 200; 4÷5,5VDC
SOM; Cortex A7/M4; 512MBRAM; STM32MP1; SO DIMM 200; 4÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MP157A512R04GE0SFC
Hersteller:
     SOMLABS
Herst.-Nr.:
     SLS18MP157A_650C_512R_04GE_0SF_C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: SOMLABS
Steckverbinder-Art: SO DIMM 200
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 4...5,5V DC
Sortiments-Typ: SOM
Speicher-Art: SDRAM;DDR3L
Größe: SODIMM
Abmessungen: 67x32x4mm
Architektur-Art: Cortex A7/M4
Anschlussgeräte: VisionCB-STD
Prozessor: STM32MP1
Familie: VisionSOM-STM32MP1
Handelsname: VisionSOM
Speicher: 512MB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.