Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; 22mm; schwarz; Fehlen; IP66; flach; Pos: 2; Ø22,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MP1-40B-20
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611100R4026
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ABB
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Schalter-Typ: Druck
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: schwarz
Schaltereigenschaften: ohne Symbol
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: flach
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Herstellerserie: MPI
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.